{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 50 mm | |
Šírka ap | 2,2 mm | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Rezný materiál | HSS | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 12,75 mm | |
Obojok⌀ d1 | 24,5 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lges pre p 1.5 mm | 94,9 mm | |
Celková dĺžka Lges pre p 2.2 mm | 95,5 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XC.. 1119 | |
Typ výrobku | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218412 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533487 | |
Číslo výrobcu | 218412 50/4 |